| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2359273 Herst.-Nr.: 251A.6 EAN/GTIN: 3148511601952 |
| |
|
| | |
| Gesamtlänge = 112 mm Schaftdurchmesser = 5,9 mm Stückzahl = 1 Durchtreiber Typ = Splinttreiber Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 112 mm | Schaftdurchmesser: | 5,9 mm | Stückzahl: | 1 | Durchtreiber Typ: | Splinttreiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: splintentreiber satz, 2359273, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Locheisen & Stanzwerkzeug, Facom, 251A6, Hand Tools, Measuring & Marking, Punches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,76* | € 14,13* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,53* | € 14,20* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,46* | € 17,35* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,97* | € 17,88* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,63* | € 26,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|