Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2359313 Herst.-Nr.: 272A.1500 EAN/GTIN: 3148511630150 |
| |
|
| | |
| Typ = Schraubzwinge Typ G Spannweite = 1500mm Backenbreite = 100mm Weitere Informationen: | | Typ: | Schraubzwinge Typ G | Spannweite: | 1500mm | Backenbreite: | 100mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, 2359313, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, Facom, 272A1500, Hand Tools, Clamps & Vices, Clamps |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,87* | € 98,56* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,16* | € 112,82* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,70* | € 118,41* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 98,09* | € 124,56* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,72* | € 127,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|