| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2361465 Herst.-Nr.: 101362 EAN/GTIN: 5060572180048 |
| |
|
| | |
| Typ = Werkzeugbefestigung Traglast max. = 3kg Material = Polyester-/Stahlgewebe Größe = L Weitere Informationen: | | Typ: | Werkzeugbefestigung | Traglast max.: | 3kg | Material: | Polyester-/Stahlgewebe | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,56* | € 6,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,64* | € 6,71* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,67* | € 6,98* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 4,94* | € 7,11* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,85* | € 7,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|