| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2361476 Herst.-Nr.: 101372 EAN/GTIN: 5060572180246 |
| |
|
| | |
| Typ = Schlaufe Traglast max. = 5kg Material = Stahl Größe = 80 cm → 120 cm Weitere Informationen: | | Typ: | Schlaufe | Traglast max.: | 5kg | Material: | Stahl | Größe: | 80 cm → 120 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,80* | € 29,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,15* | € 29,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,80* | € 31,63* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,41* | € 34,45* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 26,65* | € 36,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|