Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Never Let Go Edelstahl Werkzeugschlinge 150 mm, Befestigungsschlaufe, bis 3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361482
Hersteller:
     Never Let Go
Herst.-Nr.:
     101381
EAN/GTIN:
     5060572180086
Suchbegriffe:
2361482
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Fallsicherung
Werkzeugsicherungen
Typ = Befestigungsschlaufe
Traglast max. = 3kg
Material = Edelstahl
Größe = 150 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Befestigungsschlaufe
Traglast max.:
3kg
Material:
Edelstahl
Größe:
150 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,53*
€ 6,52*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,54*
€ 6,55*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,75*
€ 6,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 4,97*
€ 7,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,14*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.