Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Never Let Go Polyestergewebe/Aluminium Werkzeugschlinge 70 cm → , 120 cm, Schlaufe, bis 3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361503
Hersteller:
     Never Let Go
Herst.-Nr.:
     101519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2361503
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Fallsicherung
Werkzeugsicherungen
Typ = Schlaufe
Traglast max. = 3kg
Material = Polyestergewebe/Aluminium
Größe = 70 cm → , 120 cm
Weitere Informationen:
Typ:
Schlaufe
Traglast max.:
3kg
Material:
Polyestergewebe/Aluminium
Größe:
70 cm → , 120 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.