Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hairtite Polyester Einweg Haarnetz, Grün Einheitsgröße


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361665
Hersteller:
     Hairtite
Herst.-Nr.:
     H0544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektierbare Haube
Haarnetz
Haarschutznetz
Netzhaube
Typ = Haarschutznetz
Farbe = Grün
Mehrweg-/Einweg- = Einweg
Von Metalldetektoren erfassbar = Nein
Anwendung = Lebensmittelindustrie
Material = Polyester
Größe = Einheitsgröße
Reinraum = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Haarschutznetz
Farbe:
Grün
Mehrweg-/Einweg-:
Einweg
Von Metalldetektoren erfassbar:
Nein
Anwendung:
Lebensmittelindustrie
Material:
Polyester
Größe:
Einheitsgröße
Reinraum:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Nylonhaube, haarnetz, 2361665, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Haarnetze, Hairtite, H0544, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Hair Nets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,54*
€ 19,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.