Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hairtite Polypropylen Einweg Haarnetz, Blau XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361666
Hersteller:
     Hairtite
Herst.-Nr.:
     H0558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektierbare Haube
Haarnetz
Haarschutznetz
Netzhaube
Typ = Haarschutznetz
Farbe = Blau
Mehrweg-/Einweg- = Einweg
Von Metalldetektoren erfassbar = Nein
Anwendung = Lebensmittelindustrie
Material = Polypropylen
Größe = XL
Reinraum = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Haarschutznetz
Farbe:
Blau
Mehrweg-/Einweg-:
Einweg
Von Metalldetektoren erfassbar:
Nein
Anwendung:
Lebensmittelindustrie
Material:
Polypropylen
Größe:
XL
Reinraum:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Nylonhaube, haarnetz, 2361666, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Haarnetze, Hairtite, H0558, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Hair Nets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 144 Stück (ab € 0,1316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,34*
€ 33,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,63*
€ 32,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,59*
€ 30,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,40*
€ 27,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,04*
€ 27,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,95*
€ 22,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.