Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Digitalmessschieber Metrisch 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom Digitalmessschieber Metrisch 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2362144
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     1300-S
EAN/GTIN:
     3148512261001
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digital-messschieber 150mm
Messschieber Typ = Digital
Fassungsvermögen = 150mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Anzeigentyp = Digital
Weitere Informationen:
Messschieber Typ:
Digital
Fassungsvermögen:
150mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Anzeigentyp:
Digital
Weitere Suchbegriffe: digital messschieber, 2362144, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messschieber, Facom, 1300S, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Calipers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,24*
€ 489,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,22*
€ 484,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,69*
€ 450,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,70*
€ 423,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,45*
€ 398,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.