Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Digitalmessschieber Metrisch 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 1320 Digitale Schieblehre
Facom 1320 Digitale Schieblehre
Facom 1320 Digitale Schieblehre
Artikel-Nr.:
     108EL-2362147
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     1320
EAN/GTIN:
     3148517402614
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digital-messschieber 200 mm
Messschieber Typ = Digital
Fassungsvermögen = 200mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Anzeigentyp = Digital
Weitere Informationen:
Messschieber Typ:
Digital
Fassungsvermögen:
200mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Anzeigentyp:
Digital
Weitere Suchbegriffe: digital messschieber, 2362147, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messschieber, Facom, 1320, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Calipers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,98*
€ 458,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 381,49*
€ 460,42*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,75*
€ 498,58*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 481,52*
€ 576,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,42*
€ 547,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,28*
€ 542,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,81*
€ 504,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,12*
€ 476,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,49*
€ 453,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.