| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2362525 Herst.-Nr.: IFD6500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bus-Typ = RS485 Stecker A = USB A Stecker B = RJ45 Anschluss B Gender = Buchse USB-Standard = USB 2.0 Baud Rate max. = 115.2kbit/s Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bus-Typ: | RS485 | Stecker A: | USB A | Stecker B: | RJ45 | Anschluss B Gender: | Buchse | USB-Standard: | USB 2.0 | Baud Rate max.: | 115.2kbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2362525, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Schnittstellenadapter und -konverter, Delta Electronics, IFD6500, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Interface Adapters & Converters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |