Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Alu Zahnriemenscheibe für 16mm Riemen, 18 Zähne / Teilung 10mm, Bohrung 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2362784
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     18-2 31 T10
EAN/GTIN:
     4014486237214
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 18
Teilung = 10mm
Passend für Riemenbreite = 16mm
Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe
Bohrung = 22mm
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
18
Teilung:
10mm
Passend für Riemenbreite:
16mm
Riemenscheibentyp:
Zahnriemenscheibe
Bohrung:
22mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 18 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 16 mm, 2362784, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 18231T10, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.