Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex STANDARD .062" Steckverbindergehäuse Stecker 3.68mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Tafelmontage für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2362984
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     03-06-2024
EAN/GTIN:
     5059039348725
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
molex steckergehäuse 2pol
stiftgehäuse molex
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3.68mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Tafelmontage
Serie = STANDARD .062"
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 11.2mm
Breite = 7.61mm
Gehäusematerial = Nylon

Standardstecker 0,062 Zoll. Eine Serie von 1,57-mm-Standard-Stift- und Buchsengehäusen mit 0,062 Zoll Durchmesser für den Einsatz mit Crimp-Anschlussklemmenkontakte der Serie 1560/1561, Best.-Nr. ; 178-6907 178-6907 typisch.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3.68mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Tafelmontage
Serie:
STANDARD .062"
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
11.2mm
Breite:
7.61mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, 2362984, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 03062024, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,37*
10
€ 6,90*
ab € 0,208*
€ 0,715*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
3900-0279
ab € 0,0307*
Zubehör
Molex
03-06-6023
ab € 0,25*
Zubehör
Molex
03-06-2042
ab € 0,118*
Zubehör
Molex
03-09-1022
ab € 0,0939*
Zubehör
Molex
03-09-1027
ab € 0,123*
Zubehör
Molex
03061023
ab € 0,102*
Zubehör
Molex
03061042
ab € 0,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.