Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Tafelmontage Wippschalter Aus-Ein-Aus 22.3mm x 27.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2364037
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C1350AGAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
bulgin wippschalter
wippenschalter
Schaltfolge = Aus-Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite = 22.3mm
Tafelausschnitt Höhe = 27.2mm
Beleuchtet = Nein
Montageart = Tafelmontage
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Aus-Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite:
22.3mm
Tafelausschnitt Höhe:
27.2mm
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: 2364037, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Bulgin, C1350AGAAA, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,18*
1
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 5,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.045,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.