Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Tafelmontage Wippschalter Aus-Ein-Aus 22.3mm x 27.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2364038
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C1350AGAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
bulgin wippschalter
wippenschalter
Schaltfolge = Aus-Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite = 22.3mm
Tafelausschnitt Höhe = 27.2mm
Beleuchtet = Nein
Montageart = Tafelmontage
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Aus-Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite:
22.3mm
Tafelausschnitt Höhe:
27.2mm
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: 2364038, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Bulgin, C1350AGAAA, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.