| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2364104 Herst.-Nr.: 2364104 EAN/GTIN: 5056111964637 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Thermoelementklemme Zur Verwendung mit = Miniatur-Thermoelementstecker Anschlusstyp = Schrauben Stecker / Buchse = Stecker und Buchse Steckergröße = Miniatur Montagetyp = Chassismontage Material = Edelstahl
Kabelklemmen für Thermoelement-Steckverbinder von RS PRO. Eine hochwertige Kabelklemme aus Edelstahl von RS PRO speziell entwickelt, um eine sichere Verbindung zwischen Ihrem Thermoelement-Steckverbinder und Ihrem Kabel herzustellen. Diese Kabelklemmen sind geeignet für den Einsatz mit den meisten Rundsteckern und Buchsentypen. Best.-Nr. ; 236-4104 236-4104 für den Einsatz mit Miniatur-Thermoelement-Steckverbindern Best.-Nr. ; 236-4110 236-4110 für den Einsatz mit Standard-Thermoelement-Steckverbindern Best.-Nr. ; 313-9987 313-9987 für den Einsatz mit Standard-Duplex-Thermoelement-Steckverbindern. Eigenschaften und Vorteile. Sorgt für einen sicheren Kabelanschluss am Thermoelement-Steckverbinder Hergestellt aus robustem Edelstahl Zur Verwendung mit Kabeln von mehr als Ø 3,0 mm Schnelle und leichte Montage Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Thermoelementklemme | Zur Verwendung mit: | Miniatur-Thermoelementstecker | Anschlusstyp: | Schrauben | Stecker / Buchse: | Stecker und Buchse | Steckergröße: | Miniatur | Montagetyp: | Chassismontage | Material: | Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |