Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane aus Polyethylen LDPE, Blau 500mm x 750mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2364303
Hersteller:
     Hanmere Polythene
Herst.-Nr.:
     B2612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Farbe = Blau
Material = Polyethylen LDPE
Breite = 750mm
Länge = 500mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Polyethylen LDPE
Breite:
750mm
Länge:
500mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, 2364303, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Abdeckplanen, Hanmere Polythene, B2612, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Tarpaulin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,03*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 2.000 Stück (ab € 0,03652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 96,72*
€ 115,10
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 95,74*
€ 113,93
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 91,61*
€ 109,02
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 85,45*
€ 101,69
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 73,03*
€ 86,91
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.