Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 4A LED-Treiber IC 20 V, VDSON-8 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2364395
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     2EDL8124GXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
MOSFET
MOSFET-Transistor
Ausgangsstrombereich = 4A
Eingangsspannung = 20 V
Gehäusetyp = VDSON-8
Anzahl der Pins = 8
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
4A
Eingangsspannung:
20 V
Gehäusetyp:
VDSON-8
Anzahl der Pins:
8
Weitere Suchbegriffe: Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, led ansteuer ic, 2364395, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, Infineon, 2EDL8124GXUMA1, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
6000
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,81*
1 Tag
10560
1
€ 14,99*
ab € 0,84*
€ 3,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 4.860,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.