Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Kfz-Relais 12V dc 1.2W 119Ω 1-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2364571
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1904124-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2364571
Relais und Signalaufbereitung
Relais
Kfz-Relais
Spulenspannung = 12V dc
Spulenleistung = 1.2W
Spulenwiderstand = 119Ω
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Spulenleistung:
1.2W
Spulenwiderstand:
119Ω
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 240.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 960 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.