Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Taster SPST, Gerade 20 mA Push-On 2.5mm Druckplatte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2365014
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVPBT3G4A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2365014
Schalter
Tastatur- und Tastenfeldschalter
Tastschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Gerade
Schaltfolge = Push-On
Betätigerlänge = 2.5mm
Betätigerfarbe = Schwarz
Betätigertyp = Druckplatte
Montageart = SMD
Kontaktnennstrom = 20 mA
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Gerade
Schaltfolge:
Push-On
Betätigerlänge:
2.5mm
Betätigerfarbe:
Schwarz
Betätigertyp:
Druckplatte
Montageart:
SMD
Kontaktnennstrom:
20 mA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,19*
1 Tag
1990
10
€ 14,99*
ab € 0,118*
€ 0,209*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.