Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Schalter
>
Tastatur- und Tastenfeldschalter
>
Tastschalter
>
Artikel
Panasonic Taster SPST, Gerade 20 mA Push-On 2.5mm Druckplatte Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2365015
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
EVPBT3G4A000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2365015
Schalter
Tastatur- und Tastenfeldschalter
Tastschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = Gerade
Schaltfolge = Push-On
Betätigerlänge = 2.5mm
Betätigerfarbe = Schwarz
Betätigertyp = Druckplatte
Montageart = SMD
Kontaktnennstrom = 20 mA
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
Gerade
Schaltfolge:
Push-On
Betätigerlänge:
2.5mm
Betätigerfarbe:
Schwarz
Betätigertyp:
Druckplatte
Montageart:
SMD
Kontaktnennstrom:
20 mA
... >
Schalter
>
Tastatur- und Tastenfeldschalter
>
Tastschalter
Weitere Suchbegriffe:
Panasonic
,
EVPBT3G4A000
,
Switches
,
Keyboard & Keypad Switches
,
Tactile Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen