Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns IsoMOV Metalloxid-Varistor, 30pF, 320V, 320V / 50A, Wolle Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2365172
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     IsoM3-320-B-L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 320V
Wechselspannung max. = 320V
Gleichspannung max. = 415V
Klemm-Spannung = 875V
Klemm-Strom = 50A
Serie = IsoMOV
Kapazität = 30pF
Gehäuse-Form = Wolle
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
320V
Wechselspannung max.:
320V
Gleichspannung max.:
415V
Klemm-Spannung:
875V
Klemm-Strom:
50A
Serie:
IsoMOV
Kapazität:
30pF
Gehäuse-Form:
Wolle
Weitere Suchbegriffe: 2365172, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, IsoM3320BL2, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.