Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns IsoMOV Metalloxid-Varistor, 50pF, 420V, 420V / 200A, Wolle Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2365189
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     IsoM8-420-B-L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 420V
Wechselspannung max. = 420V
Gleichspannung max. = 560V
Klemm-Spannung = 1100V
Klemm-Strom = 200A
Serie = IsoMOV
Kapazität = 50pF
Gehäuse-Form = Wolle
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
420V
Wechselspannung max.:
420V
Gleichspannung max.:
560V
Klemm-Spannung:
1100V
Klemm-Strom:
200A
Serie:
IsoMOV
Kapazität:
50pF
Gehäuse-Form:
Wolle
Weitere Suchbegriffe: 2365189, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, IsoM8420BL2, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,84*
2000
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,01*
1 Tag
1136
1
€ 14,99*
ab € 0,921*
€ 2,20*
1
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 168,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.