Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Alu Zahnriemenscheibe für 16mm Riemen, 12 Zähne / Teilung 5mm, Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2365385
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     12-227T5
EAN/GTIN:
     4014486226157
Suchbegriffe:
Garagentorriemen
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Anzahl der Zähne = 12
Teilung = 5mm
Passend für Riemenbreite = 16mm
Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe
Bohrung = 6mm
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
12
Teilung:
5mm
Passend für Riemenbreite:
16mm
Riemenscheibentyp:
Zahnriemenscheibe
Bohrung:
6mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenscheiben, optibelt zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, 2365385, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 12227T5, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,23*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 2,24*
1
€ 4,95*
ab € 2,0863*
€ 3,2863*
1
€ 3,19*
ab € 2,14*
€ 3,37*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,69*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.