Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Alu Zahnriemenscheibe für 10mm Riemen, 14 Zähne / Teilung 5mm, Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2365397
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     14-221AT5
EAN/GTIN:
     4014486231137
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 14
Teilung = 5mm
Passend für Riemenbreite = 10mm
Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe
Bohrung = 8mm
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
14
Teilung:
5mm
Passend für Riemenbreite:
10mm
Riemenscheibentyp:
Zahnriemenscheibe
Bohrung:
8mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: optibelt zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, 2365397, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 14221AT5, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,06*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 2,08*
1
€ 3,19*
ab € 2,08*
€ 3,10*
1
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 4,76*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,59*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.