Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Alu Zahnriemenscheibe für 16mm Riemen, 18 Zähne / Teilung 5mm, Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2365441
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     18-227T5
EAN/GTIN:
     4014486226270
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 18
Teilung = 5mm
Passend für Riemenbreite = 16mm
Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe
Bohrung = 12mm
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
18
Teilung:
5mm
Passend für Riemenbreite:
16mm
Riemenscheibentyp:
Zahnriemenscheibe
Bohrung:
12mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 18 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 16 mm, 2365441, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 18227T5, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.