| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2365442 Herst.-Nr.: 18-231AT10 EAN/GTIN: 4014486239836 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 18 Teilung = 10mm Passend für Riemenbreite = 16mm Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe Bohrung = 22mm Material = Aluminium Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 18 | Teilung: | 10mm | Passend für Riemenbreite: | 16mm | Riemenscheibentyp: | Zahnriemenscheibe | Bohrung: | 22mm | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: optibelt zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, 2365442, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 18231AT10, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,93* | € 7,47* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,30* | € 10,53* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,23* | € 13,00* | | | | | 47 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,41* | € 15,17* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,72* | € 18,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|