Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Alu Zahnriemenscheibe für 15mm Riemen, 18 Zähne / Teilung 3mm, Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2365449
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     183M15
EAN/GTIN:
     4014486228434
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 18
Teilung = 3mm
Passend für Riemenbreite = 15mm
Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe
Bohrung = 8mm
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
18
Teilung:
3mm
Passend für Riemenbreite:
15mm
Riemenscheibentyp:
Zahnriemenscheibe
Bohrung:
8mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 18 zähne, zahnriemenrad, optibelt zahnriemenscheibe, 2365449, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 183M15, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.