Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Alu Zahnriemenscheibe für 10mm Riemen, 48 Zähne / Teilung 5mm, Bohrung 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2365716
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     48-021T5
EAN/GTIN:
     4014486226713
Suchbegriffe:
Garagentorriemen
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Anzahl der Zähne = 48
Teilung = 5mm
Passend für Riemenbreite = 10mm
Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe
Bohrung = 28mm
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
48
Teilung:
5mm
Passend für Riemenbreite:
10mm
Riemenscheibentyp:
Zahnriemenscheibe
Bohrung:
28mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenscheiben, optibelt zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, 2365716, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 48021T5, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,01*
€ 8,89*
1
€ 4,95*
ab € 8,5977*
€ 12,1877*
1
€ 3,19*
ab € 8,81*
€ 12,48*
26 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 16,83*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,24*
€ 22,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.