| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2365746 Herst.-Nr.: 6414M85 EAN/GTIN: 4014486238426 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 64 Teilung = 14mm Passend für Riemenbreite = 85mm Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe Bohrung = 80mm Material = Gusseisen Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 64 | Teilung: | 14mm | Passend für Riemenbreite: | 85mm | Riemenscheibentyp: | Zahnriemenscheibe | Bohrung: | 80mm | Material: | Gusseisen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: optibelt zahnriemenscheibe, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 2365746, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 6414M85, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,28* | € 213,36* | | | | | 25 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 176,18* | € 214,2991* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,71* | € 307,91* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,88* | € 364,74* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 467,91* | € 549,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|