Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Gusseisen Zahnriemenscheibe für 20mm Riemen, 80 Zähne / Teilung 8mm, Bohrung 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2365758
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     808M20
EAN/GTIN:
     4014486230178
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 80
Teilung = 8mm
Passend für Riemenbreite = 20mm
Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe
Bohrung = 50mm
Material = Gusseisen
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
80
Teilung:
8mm
Passend für Riemenbreite:
20mm
Riemenscheibentyp:
Zahnriemenscheibe
Bohrung:
50mm
Material:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: 80 zähne zahnriemenrad, zahnriemenrad, zahnriemenrad 20mm, 2365758, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 808M20, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.