| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2366947 Herst.-Nr.: 2CPX044037R9999 EAN/GTIN: 4011617440376 |
| |
|
| | |
| | | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Inbusschrauben ohne DIN, Innensechskantschrauben ohne Din, Sechskantschraube ohne Norm, din 933, 2366947, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, ABB, 2CPX044037R9999, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,53* | € 3,66* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,57* | € 3,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,80* | € 4,06* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,86* | € 4,13* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,85* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|