Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Türprofil B. 614mm L. 520mm Metall für Tür


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367148
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045880R9999
EAN/GTIN:
     4011617458807
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene
Produkt Typ = Schiebetürprofil
Breite = 614mm
Länge = 520mm
Material = Metall
Zur Verwendung mit = Tür
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Schiebetürprofil
Breite:
614mm
Länge:
520mm
Material:
Metall
Zur Verwendung mit:
Tür
Weitere Suchbegriffe: 2367148, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseprofile und -schienen, ABB, 2CPX045880R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,77*
€ 29,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,96*
€ 39,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 39,94*
€ 47,53
pro Box
ab 2 Boxen
€ 39,64*
€ 47,17
pro Box
ab 5 Boxen
€ 37,91*
€ 45,11
pro Box
ab 10 Boxen
€ 35,20*
€ 41,89
pro Box
ab 20 Boxen
€ 34,79*
€ 41,40
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 28,96*
€ 34,46
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 28,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.