| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2367180 Herst.-Nr.: 2CPX045942R9999 EAN/GTIN: 4011617459422 |
| |
|
| | |
| Typ = Frontplattenrahmen Länge = 30mm Zur Verwendung mit = TriLine-Schränke Breite = 864mm Weitere Informationen: | | Typ: | Frontplattenrahmen | Länge: | 30mm | Zur Verwendung mit: | TriLine-Schränke | Breite: | 864mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2367180, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, ABB, 2CPX045942R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,64* | € 136,35* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 113,43* | € 136,90* | | | | | 20 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 115,31* | € 139,43* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 117,20* | € 140,70* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,29* | € 201,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|