Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT 1615 Konus-Spannbuchse, 1615-40, Schaft: 40mm, Länge: 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2368512
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1615-40
EAN/GTIN:
     4014486252705
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Schaftdurchmesser = 40mm
Buchsen-Serie = 1615
Länge = 38mm
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
40mm
Buchsen-Serie:
1615
Länge:
38mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taperbuchse 1615 - 40, tl buchse, optibelt taper-buchse, 2368512, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Spannbuchsen, OPTIBELT, 161540, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Taper Lock Bushes
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 5,18*
2 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,45*
3 Tage
7
5
€ 4,90*
ab € 4,06*
€ 5,58*
5 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 5,12*
€ 7,23*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,75*
€ 15,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.