Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 16kB EEPROM-Chip, I2C Interface, SOP, 450ns SMD 2K x 8 Bit, 2k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2368812
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24C16D-XHM-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 16kB
Interface-Typ = I2C
Gehäusegröße = SOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 2K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Programmierspannung = 1.7 → 3.6V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3.1 x 4.5 x 1.05mm
Anzahl der Wörter = 2k
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16kB
Interface-Typ:
I2C
Gehäusegröße:
SOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
2K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Programmierspannung:
1.7 → 3.6V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3.1 x 4.5 x 1.05mm
Anzahl der Wörter:
2k
Weitere Suchbegriffe: 2368812, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, AT24C16DXHMB, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.