Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 24 bit ADC MCP3561-E/ST, 153.6ksps SOP, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2368864
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3561-E/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 24 bit
Abtastrate = 153.6ksps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 20
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
24 bit
Abtastrate:
153.6ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
20
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 2368864, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3561EST, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
74
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,20*
1
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 4,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 74 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 74 Stück
Mindestbestellmenge: 74 Stück ( entspricht € 236,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.