| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2369107 Herst.-Nr.: 2369107 EAN/GTIN: 5059044317501 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = DVI-I Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = DVI-I Typ = Adapter Ende 1 = Female DVI-I (1) Ende 2 = Female DVI (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewandelt von Gender: | Female | Gewandelt von Typ: | DVI-I | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | DVI-I | Typ: | Adapter | Ende 1: | Female DVI-I (1) | Ende 2: | Female DVI (1) | Anzahl der Verbinder Ende 1: | 1 | Anzahl der Verbinder Ende 2: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2369107, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, CDLDV002, Connectors, AV Connectors, AV Adapters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |