| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2369122 Herst.-Nr.: 2369122 EAN/GTIN: 5059044317648 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = Mini HDMI Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = HDMI Typ = Adapter Ende 1 = Mini-HDMI-Stecker Ende 2 = Female HDMI (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewandelt von Gender: | Male | Gewandelt von Typ: | Mini HDMI | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | HDMI | Typ: | Adapter | Ende 1: | Mini-HDMI-Stecker | Ende 2: | Female HDMI (1) | Anzahl der Verbinder Ende 1: | 1 | Anzahl der Verbinder Ende 2: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2369122, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, HDHDMINIMF15CM, Connectors, AV Connectors, AV Adapters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |