Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DT-9581 Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange 1000V ac / 1000A ac, 1000V dc / 1000A dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2369192
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2369192
EAN/GTIN:
     5059044318058
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
rs pro stromzange
AC Strom absolut Max. = 1000A ac
DC Strom absolut Max. = 1000A dc
AC Spannung absolut Max. = 1000V ac
DC Spannung absolut Max. = 1000V dc
Modellnummer = DT-9581
Zangenmessgerät Typ = AC/DC-Stromzange
Echteffektivwert = Ja
Sicherheitskategorie = CAT III 600 V, CAT III 1000V
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
1000A ac
DC Strom absolut Max.:
1000A dc
AC Spannung absolut Max.:
1000V ac
DC Spannung absolut Max.:
1000V dc
Modellnummer:
DT-9581
Zangenmessgerät Typ:
AC/DC-Stromzange
Echteffektivwert:
Ja
Sicherheitskategorie:
CAT III 600 V, CAT III 1000V
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, 2369192, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, RS PRO, DT9581, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 846,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,98*
€ 1.132,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,03*
€ 1.113,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,49*
€ 1.083,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,25*
€ 1.024,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,08*
€ 1.006,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.