Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DEF STAN Steuerleitung, 12-adrig x 0,5 mm² Schwarz, 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2369219
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2369219
EAN/GTIN:
     5059044318263
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12x0,5qmm 100m
Aderzahl = 12
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = DEF STAN
Mantelfarbe = Schwarz
Certification RPC = Eca
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Aderzahl:
12
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
DEF STAN
Mantelfarbe:
Schwarz
Certification RPC:
Eca
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, 2369219, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, RS PRO, 16212A(100)RS, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,66*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Stück (ab € 3,2166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 393,06*
€ 467,74
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 390,02*
€ 464,12
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 372,22*
€ 442,94
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 348,72*
€ 414,98
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 321,66*
€ 382,78
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.