Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DEF STAN Steuerleitung, 12-adrig x 0,5 mm² Schwarz, 500m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
RS PRO DEF STAN Steuerleitung, 12-adrig x 0,5 mm² Schwarz, 500m
Artikel-Nr.:
     108EL-2369224
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2369224
EAN/GTIN:
     5059044318300
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
12x0,5mm² steuerkabel
Aderzahl = 12
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 500m
Steuerleitungstyp = DEF STAN
Mantelfarbe = Schwarz
Certification RPC = Eca
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Aderzahl:
12
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
500m
Steuerleitungstyp:
DEF STAN
Mantelfarbe:
Schwarz
Certification RPC:
Eca
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, 2369224, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, RS PRO, 16212C(500)RS, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.225,56*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 500 Stück (ab € 4,45112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 2.520,99*
€ 2.999,98
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 2.488,97*
€ 2.961,87
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 2.389,66*
€ 2.843,70
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 2.258,38*
€ 2.687,47
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 2.225,56*
€ 2.648,42
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.