Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Xtra-Guard FLEX Performance Cable Steuerleitung, 5-adrig Grau, 30.5m, ungeschirmt


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2369319
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     901405 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 5x1,5
Serie = Xtra-Guard Flex
Aderzahl = 5
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 30.5m
Mantelfarbe = Grau
Schirmungsart = Unscreened
Weitere Informationen:
Serie:
Xtra-Guard Flex
Aderzahl:
5
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
30.5m
Mantelfarbe:
Grau
Schirmungsart:
Unscreened
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, alphawire steuerleitung, 2369319, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 901405SL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,88*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 1 Meter (ab € 480,88* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 579,64*
€ 689,77
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 568,88*
€ 676,97
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 545,89*
€ 649,61
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 510,13*
€ 607,05
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 480,88*
€ 572,25
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.