Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Xtra-Guard FLEX Performance Cable Steuerleitung, 3-adrig Grau, 305m, ungeschirmt


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2369329
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     901603 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 3x1
Serie = Xtra-Guard Flex
Aderzahl = 3
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 305m
Mantelfarbe = Grau
Schirmungsart = Unscreened
Weitere Informationen:
Serie:
Xtra-Guard Flex
Aderzahl:
3
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
305m
Mantelfarbe:
Grau
Schirmungsart:
Unscreened
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, alphawire steuerleitung, 2369329, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 901603SL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,15*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 1 Meter (ab € 224,15* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 279,61*
€ 332,74
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 275,85*
€ 328,26
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 262,15*
€ 311,96
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 245,36*
€ 291,98
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 224,15*
€ 266,74
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.