Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Xtra-Guard FLEX Performance Cable Steuerleitung, 7-adrig Grau, 30.5m, ungeschirmt


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2369349
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     901807 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 7x1
Serie = Xtra-Guard Flex
Aderzahl = 7
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 30.5m
Mantelfarbe = Grau
Schirmungsart = Unscreened
Weitere Informationen:
Serie:
Xtra-Guard Flex
Aderzahl:
7
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
30.5m
Mantelfarbe:
Grau
Schirmungsart:
Unscreened
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, alphawire steuerleitung, 2369349, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 901807SL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,29*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 1 Meter (ab € 339,29* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 419,78*
€ 499,54
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 415,36*
€ 494,28
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 394,91*
€ 469,94
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 367,78*
€ 437,66
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 339,29*
€ 403,76
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.