Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Xtra-Guard FLEX Performance Cable Steuerleitung, 9-adrig Grau, 30.5m, ungeschirmt


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2369352
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     901809 SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
9x1 steuerkabel
Serie = Xtra-Guard Flex
Aderzahl = 9
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 30.5m
Mantelfarbe = Grau
Schirmungsart = Unscreened
Weitere Informationen:
Serie:
Xtra-Guard Flex
Aderzahl:
9
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
30.5m
Mantelfarbe:
Grau
Schirmungsart:
Unscreened
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, alphawire steuerleitung, 2369352, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 901809SL005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,83*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 1 Meter (ab € 427,83* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 522,39*
€ 621,64
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 513,25*
€ 610,77
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 493,57*
€ 587,35
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 460,27*
€ 547,72
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 427,83*
€ 509,12
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.