Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Artikel
Arcolectric Neon Schalttafel-Anzeigelampe Orange 110V ac, Montage-Ø 10mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2370430
Hersteller:
Arcolectric (Bulgin) Ltd
Herst.-Nr.:
C027500NAN
EAN/GTIN:
5059045904151
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 110V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Orange
Montagebohrung Durchmesser = 10mm
Lampentyp = Neon
Blendenform = Bündig
Blendenfarbe = Chrom
VDE, CSA, DEMKO, SEMKO, KEMA, UL-anerkannte Komponente. Glimmlampe für 10 mm Montagebohrung. 14 mm farbige, diffuse Polycarbonatstreuscheibe, vorstehend oder flach Gehäuse aus weißem Nylon 6.6 Chrom-Deckelring 230-V-Ausführungen für 200 bis 250 V AC geeignet. Ausführungen für 110 V geeignet für 100-130 V AC Durchschnittliche voraussichtliche Lebensdauer: 20000 Stunden (außer grün: 5000 Stunden) 0,25 Zoll (6,3 x 0,8 mm) Anschlüsse
Weitere Informationen:
Nennspannung:
110V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Orange
Montagebohrung Durchmesser:
10mm
Lampentyp:
Neon
Blendenform:
Bündig
Blendenfarbe:
Chrom
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Anzeigen Schalttafelmontage
Weitere Suchbegriffe:
Signalleuchte
,
signalleuchte 110vac orange
,
kontrolllampe
,
kontrolllampe 110-130v
,
2370430
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Anzeigen Schalttafelmontage
,
Arcolectric (Bulgin) Ltd
,
C027500NAN
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Anzeigenlampen-Fassung, Keilsockel, Leiterplattenmontage, Ø 10mm, L. 14.5mm
RS Pro
811642
ab € 3,73*
Zubehör
RS PRO LED Anzeigenlampen-Fassung, BA9s, E10, Ø 10mm, L. 42mm
RS Pro
206536
ab € 3,73*
Zubehör
RS PRO LED Anzeigenlampen-Fassung, Ø 11mm, L. 21mm
RS Pro
210793
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen