Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V12 Footwear Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 48 / UK 13


Menge:  Paar  
Produktinformationen
V12 Footwear Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 48 / UK 13
Artikel-Nr.:
     108EL-2370785
Hersteller:
     V12 Footwear
Herst.-Nr.:
     V1910/13
EAN/GTIN:
     5055327313055
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = BOOST IGS
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 48
Schuhgröße UK = 13
Schuhgröße US = 14
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Schuhgröße JP/CN = 31
Weitere Informationen:
Serie:
BOOST IGS
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
48
Schuhgröße UK:
13
Schuhgröße US:
14
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,45*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,95*
€ 99,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,62*
€ 98,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,69*
€ 93,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,37*
€ 87,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,45*
€ 74,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.