Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 37 / UK 4


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2371295
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     07RIDE**78 24 PT37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = RIDE
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 37
Schuhgröße UK = 4
Schuhgröße US = 5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 23
Weitere Informationen:
Serie:
RIDE
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
37
Schuhgröße UK:
4
Schuhgröße US:
5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,44*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,50*
€ 91,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,69*
€ 90,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,06*
€ 85,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,78*
€ 79,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,44*
€ 67,16
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.