Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 37 / UK 4


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2371316
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     07VERGER78 24 PT37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = VERGER
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 37
Schuhgröße UK = 4
Schuhgröße US = 5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Edelstahl
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Zwischensohle = Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN = 23
Weitere Informationen:
Serie:
VERGER
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
37
Schuhgröße UK:
4
Schuhgröße US:
5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Edelstahl
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN:
23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,79*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,33*
€ 115,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,63*
€ 114,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,60*
€ 109,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,49*
€ 100,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,79*
€ 86,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.